SIEMENS - BD2A-1000-LV-X* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261877
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725787
Sonepar Artikelnummer
121073930
Hersteller Artikelnummer
BVP:261877
Hersteller Typ
BVP:261877
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261877
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Typ: Knie Einheit
- Bereich: X 0,36M-1,25M / Y 0,36M
- Nennstrom: 500A-1000A
- Ermöglicht flexible Konfigurationen in der Energieverteilung.
- Hohe Zuverlässigkeit auch unter belasteten Bedingungen.
- Einfache Installation und Wartung für optimierte Betriebsabläufe.
Bd2a-1000-lv-x* knie vorne x 0,36m-1,25m / y 0, 36m 500a-1000a
Das BD2A-1000-LV-X* ist eine hochwertige Knieeinheit, die für flexible Anwendungen im Bereich der Energieverteilung konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


