Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 500A -1000A WINKEL 85 GRAD-1...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 500A -1000A WINKEL 85 GRAD-1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261837

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 59.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725381

Sonepar Artikelnummer

121073925

Hersteller Artikelnummer

BVP:261837

Hersteller Typ

BVP:261837

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261837

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

59.000 kg

    Bd2a-1000-lv-x*/y*-g* knie vorne x/y 0,36m-1,25m 500a -1000a winkel 85 grad-175 grad

    Das Produkt ist ein flexibles Kniegelenk für elektrische Anwendungen, das eine Anpassung an spezifische Installationsanforderungen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Maximale Länge: 1,25 m
    • Minimale Länge: 0,36 m
    • Stromstärke: 500 A - 1000 A
    • Winkelverstellbereich: 85 Grad - 175 Grad

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau durch variable Längenanpassung.
    • Flexibilität bei der Installation dank verstellbarem Winkel.
    • Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene elektrische Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie