Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-LV-X*/Y* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M500 A-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-LV-X*/Y* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M500 A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261879

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 59.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725800

Sonepar Artikelnummer

121073821

Hersteller Artikelnummer

BVP:261879

Hersteller Typ

BVP:261879

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261879

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

59.000 kg

    Bd2a-1000-lv-x*/y* knie vorne x/y 0,36m-1,25m 500 a-1000a

    Das BD2A-1000-LV-X*/Y* ist ein hochbelastbarer Knievorne für Anwendungen mit Stromstärken von 500 A bis 1000 A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 500 A - 1000 A
    • Baugröße: 0,36 m - 1,25 m
    • Modell: Knee Front X/Y

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Anwendungsmöglichkeiten durch variable Baugrößen.
    • Hohe Belastbarkeit für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie