SIEMENS - BD2A-1000-LV-Y*-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 500A-1000A WINKEL 85 G...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261836
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725374
Sonepar Artikelnummer
121073955
Hersteller Artikelnummer
BVP:261836
Hersteller Typ
BVP:261836
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261836
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Modell: BD2A-1000-LV-Y*
- Dimensionierung: X 0,36M / Y 0,36M - 1,25M
- Stromstärke: 500A - 1000A
- Winkel: 85 Grad - 1 75 Grad
- Ermöglicht effiziente Raumnutzung durch kompaktes Design.
- Für verschiedene Anwendungen durch flexibles Winkel-Design geeignet.
- Erhöht die Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen.
Bd2a-1000-lv-y*-g* knie vorne x 0,36m / y 0,36m-1, 25m 500a-1000a winkel 85 grad-1 75 grad
Der BD2A-1000-LV-Y* bietet eine flexible und leistungsstarke Lösung für die Verbindung und Verteilung elektrischer Energie in kompakten Platzverhältnissen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


