SIEMENS - BD2A-1000-LV-Y* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M-1, 25M 500A-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261878
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 38.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725794
Sonepar Artikelnummer
121073844
Hersteller Artikelnummer
BVP:261878
Hersteller Typ
BVP:261878
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261878
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
38.000 kg
- Type: KNIE VORNE
- Dimensions: X 0,36M / Y 0,36M
- Length: 1,25M
- Current ratings: 500A-1000A
- Flexibility: Suitable for different electrical configurations.
- Robust Design: Ensures durability in demanding environments.
- Enhanced safety features to protect electrical systems.
Bd2a-1000-lv-y*
The BD2A-1000-LV-Y* is designed for use in electrical distribution systems, offering versatility for varying applications with its adjustable parameters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


