SIEMENS - BD2A-1000-ME-MBAL BD2A MITTENEINSPEISUNG 1000A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611112
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817226
Sonepar Artikelnummer
121073993
Hersteller Artikelnummer
BVP:611112
Hersteller Typ
BVP:611112
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611112
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1250 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
374 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
47.000 kg
- Nennstrom: 1000 A
- Typ: Mitteneinspeisung
- Kabeltyp: Einleiterkabel
- Verbesserte Energieeffizienz durch optimierte Einspeisung
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit
- Einfacher Einbau und Installation
Bd2a-1000-me-mbal Bd2a Mitteneinspeisung 1000a Fuer Einleiterkabel
Der BD2A Mitteneinspeisung 1000A ist für Einleiterkabel konzipiert und ermöglicht eine zuverlässige Energieeinspeisung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


