Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-ME MITTENEINSPEISUNG OHNE KLEMMBLO CK 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262000

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787710

Sonepar Artikelnummer

121074032

Hersteller Artikelnummer

BVP:262000

Hersteller Typ

BVP:262000

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262000

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

1250 mm

Breite:

783 mm

Höhe:

374 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

47.000 kg

    Bd2a-1000-me mitteneinspeisung ohne klemmblock 1000a

    Die BD2A-1000-ME Mitteneinspeisung ohne Klemmblock 1000A ermöglicht eine zuverlässige Energieversorgung in anspruchsvollen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 1000A
    • Besonderheit: Ohne Klemmblock
    • Typ: Mitteneinspeisung

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation ohne Klemmblock reduziert den Montageaufwand.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Optimiert die Energieverteilung in komplexen Systemen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie