SIEMENS - BD2A-1000-TH RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN HIN TEN 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261807
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787277
Sonepar Artikelnummer
121073835
Hersteller Artikelnummer
BVP:261807
Hersteller Typ
BVP:261807
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261807
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
25.000 kg
- Stromstärke: 500-1000A
- Typ: Richtungsänderungs-T-Kasten
- Design: Kompakt für einfache Installation
- Material: Hochwertige Komponenten für maximale Zuverlässigkeit
- Verbesserte Effizienz durch optimierte Richtungsänderung.
- Einfache Wartung und Installation dank des kompakten Designs.
- Hohe Zuverlässigkeit steigert die Betriebssicherheit.
Bd2a-1000-th richtungsaenderung t-kasten hin ten 500-1000a
Der BD2A-1000-TH ist ein Richtungsänderungs-T-Kasten, der für den Einsatz bei 500-1000A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


