SIEMENS - BD2A-1000-TL RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN LIN KS 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261808
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787284
Sonepar Artikelnummer
121073910
Hersteller Artikelnummer
BVP:261808
Hersteller Typ
BVP:261808
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261808
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
25.000 kg
- Maximaler Strombereich: 500-1000A
- Typ: Richtungsänderung T-Kasten
- Modellnummer: BD2A-1000-TL
- Ermöglicht eine zuverlässige und effiziente Richtungsänderung von elektrischen Strömen.
- Kompakte Bauform für eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hervorragende Leistung bei hohen Stromanwendungen, was die Betriebssicherheit erhöht.
Bd2a-1000-tl richtungsaenderung t-kasten lin ks 500-1000a
Der BD2A-1000-TL ist ein leistungsstarker Richtungsänderungs-T-Kasten, der speziell für Anwendungen mit einem Strombereich von 500 bis 1000A entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


