SIEMENS - BD2A-1000-TR RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN REC HTS 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261809
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787291
Sonepar Artikelnummer
121073868
Hersteller Artikelnummer
BVP:261809
Hersteller Typ
BVP:261809
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261809
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
25.000 kg
- Maximaler Strom: 500-1000 A
- Typ: Richtungsänderung
- Gehäuse: T-Kasten
- Geeignet für Hochspannungssysteme
- Erhöhte Effizienz in elektrischen Systemen
- Robuste Bauweise für langlebige Leistung
- Einfache Integration in bestehende Schaltanlagen
- Hohe Zuverlässigkeit auch unter extremen Einsatzbedingungen
Bd2a-1000-tr richtungsaenderung t-kasten rec hts 500-1000a
Die BD2A-1000-TR Richtungsänderung ist eine robuste Schaltlösung, die für Anwendungen mit hohen Strömen von 500 bis 1000 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


