SIEMENS - BD2A-1000-TV RICHTUNGSAENDERUNG T-KASTEN VOR NE 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261810
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787307
Sonepar Artikelnummer
121073889
Hersteller Artikelnummer
BVP:261810
Hersteller Typ
BVP:261810
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261810
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
25.000 kg
- Strombereich: 500-1000A
- Typ: T-Kasten
- Modell: BD2A-1000-TV
- Anwendungsbereich: Richtungsaenderung
- Einfache Installation und Handhabung
- Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit
- Optimiert für spezifische industrielle Anwendungen
Bd2a-1000-tv richtungsaenderung t-kasten vor ne 500-1000a
Der BD2A-1000-TV ist ein Richtungsaenderungs-T-Kasten, der für Anwendungen mit einem Strombereich von 500 bis 1000A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


