Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-VE VERTEILEREINSPEISUNG 1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-VE VERTEILEREINSPEISUNG 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261999

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787703

Sonepar Artikelnummer

121074019

Hersteller Artikelnummer

BVP:261999

Hersteller Typ

BVP:261999

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261999

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

307 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

142 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.700 kg

    Bd2a-1000-ve verteilereinspeisung 1000a

    Die BD2A-1000-VE Verteiler-Einspeisung 1000A ermöglicht eine zuverlässige Energieverteilung in elektrischen Systemen.

    Technische Details:

    • Maximale Nennströmung: 1000A
    • Geeignet für Entfernt- und Nahbetrieb
    • Kompakte Bauform zur einfachen Installation
    • Robustes Design für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit durch zuverlässige Energieverteilung
    • Reduzierung der Installationszeit durch einfache Handhabung
    • Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie