SIEMENS - BD2A-1000-WO-AL KUERZLAENGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611351
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822138
Sonepar Artikelnummer
121073710
Hersteller Artikelnummer
BVP:611351
Hersteller Typ
BVP:611351
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611351
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1250 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
23.700 kg
- Product type: BD2A-1000-WO-AL
- Material: Aluminum
- Length: Shortened length for space-saving installation
- Compatibility: Suitable for various automation systems
- Optimized for space efficiency, allowing for more compact installations.
- Durable aluminum construction ensures long-lasting performance.
- Versatile compatibility with multiple systems enhances usability.
Bd2a-1000-wo-al kuerzlaenge
The BD2A-1000-WO-AL KUERZLAENGE is designed for efficient connection in automation technology applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


