Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-1000-ZH-X*/Y*/Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,26M-1,25M 500-1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-1000-ZH-X*/Y*/Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,26M-1,25M 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261826

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 32.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725275

Sonepar Artikelnummer

121073891

Hersteller Artikelnummer

BVP:261826

Hersteller Typ

BVP:261826

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261826

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

32.000 kg

    Bd2a-1000-zh-x*/y*/z* z-kasten hinten x/y 0,36m-0,60m , z 0,26m-1,25m 500-1000a

    The BD2A-1000-ZH-X*/Y*/Z* Z-Kasten is designed to provide robust enclosure solutions for electrical components in varying dimensions and capacities.

    Technische Details:

    • Dimension range: 0.36m to 0.60m (X/Y), 0.26m to 1.25m (Z)
    • Current rating: 500-1000A
    • Type: Z-Kasten (enclosure)

    Kunden Vorteile:

    • Versatile installation options for different setups.
    • Enhanced protection for electrical components against environmental factors.
    • Allows for efficient space management in electrical installations.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie