SIEMENS - BD2A-1000-ZH-Z* Z-KASTEN HINTEN X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261818
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725190
Sonepar Artikelnummer
121073890
Hersteller Artikelnummer
BVP:261818
Hersteller Typ
BVP:261818
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261818
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
26.000 kg
- Nennstrom: 500-1000A
- Abmessungen: X/Y 0,36m, Z 0,26m-1,25m
- Typ: Z-Kasten
- Ermöglicht eine zuverlässige Stromverteilung.
- Platzsparendes Design für flexible Installationen.
- Hohe Belastbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
Bd2a-1000-zh-z* z-kasten hinten x/y 0,36m, z 0, 26m-1,25m 500-1000a
Der BD2A-1000-ZH-Z* Z-Kasten dient zur effizienten Verteilung von elektrischer Energie mit einer Nennstromstärke von 500 bis 1000 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


