SIEMENS - BD2A-1000-ZL-X*/Y*/Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261824
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 32.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725251
Sonepar Artikelnummer
121073912
Hersteller Artikelnummer
BVP:261824
Hersteller Typ
BVP:261824
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261824
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
32.000 kg
- Strombereich: 500-1000A
- Abmessungen: X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M
- Typ: Z-Kasten Links
- Flexibilität bei der Installation durch verschiedene Abmessungen.
- Hohe Zuverlässigkeit in der Stromverteilung.
- Optimale Leistung bei unterschiedlichen Anforderungen.
Bd2a-1000-Zl-X*/Y*/Z* Z-Kasten Links X/Y 0,36M-0,60M, Z 0,26M-1,25M 500-1000A
The Z-Kasten Links is designed to provide reliable power distribution with a current range of 500-1000A and adaptable dimensions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


