SIEMENS - BD2A-1000-ZL-Z* Z-KASTEN LINKS X/Y 0,36M, Z 0,2 6M-1,25M 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261816
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725176
Sonepar Artikelnummer
121073911
Hersteller Artikelnummer
BVP:261816
Hersteller Typ
BVP:261816
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261816
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
26.000 kg
- Modell: BD2A-1000-ZL-Z*
- Typ: Z-Kasten links
- Abmessungen: X/Y 0,36m, Z 0,2 6m-1,25m
- Stromstärke: 500-1000A
- Effiziente Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Konstruktion gewährleistet hohe Sicherheit und Langlebigkeit.
- Einfache Installation und kosteneffektive Lösung für Elektroinstallationen.
Bd2a-1000-Zl-Z* Z-kasten links x/y 0,36m, z 0,2 6m-1,25m 500-1000a
Das Produkt ist ein Z-Kasten für die Wandmontage, der für die professionelle Verteilung von elektrischer Energie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


