SIEMENS - BD2A-1000-ZR-X*/Y*/Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M-0,60M , Z 0,26M-1,25M 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261823
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 32.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725244
Sonepar Artikelnummer
121073837
Hersteller Artikelnummer
BVP:261823
Hersteller Typ
BVP:261823
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261823
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
32.000 kg
- Modular design for flexibility in installation
- Dimensions: X/Y 0.36M - 0.60M; Z 0.26M - 1.25M
- Current ratings: 500A - 1000A
- Right-mounted configuration for optimal space utilization
- Enhanced customization to fit various installation needs
- Improved organization and accessibility of electrical components
- Efficient use of space in both commercial and industrial applications
- Reliable performance to ensure consistent power distribution
Bd2a-1000-zr-x*/y*/z* z-kasten rechts x/y 0,36m-0,60m , z 0,26m-1,25m 500-1000a
This product is a modular distribution cabinet designed for efficient electrical distribution with customizable configurations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


