SIEMENS - BD2A-1000-ZR-Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261815
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725169
Sonepar Artikelnummer
121073836
Hersteller Artikelnummer
BVP:261815
Hersteller Typ
BVP:261815
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261815
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
26.000 kg
- Type: Z-Kasten Rechts
- Dimensions: X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M
- Current Rating: 500-1000A
- Facilitates flexible installation in various environments.
- Provides reliable power management for a range of applications.
- Optimized for space-saving without compromising performance.
BD2A-1000-ZR-Z* Z-KASTEN RECHTS X/Y 0,36M, Z 0, 26M-1,25M 500-1000A
This product is a Z-Kasten designed for right-side mounting, ensuring efficient installation and operation within the specified dimensions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


