SIEMENS - BD2A-1000-ZV-Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M, Z 0,2 6M-1,25M 500-1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261817
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515725183
Sonepar Artikelnummer
121073869
Hersteller Artikelnummer
BVP:261817
Hersteller Typ
BVP:261817
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261817
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
26.000 kg
- Typ: Z-Kasten
- Dimensionen: X/Y 0,36M, Z 0,2 6M-1,25M
- Stromstärke: 500-1000A
- Hohe Schutzklasse sorgt für langfristige Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation ermöglicht schnellen Einsatz.
- Vielseitige Anwendung in verschiedenen elektrischen Installationen.
BD2A-1000-ZV-Z* Z-KASTEN VORNE X/Y 0,36M, Z 0,2 6M-1,25M 500-1000A
Der Z-Kasten dient als schützendes Gehäuse für elektrische Komponenten und ermöglicht eine sichere Installation in unterschiedlichen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


