Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-250-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-250-EE BD2A ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261993

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787642

Sonepar Artikelnummer

121074037

Hersteller Artikelnummer

BVP:261993

Hersteller Typ

BVP:261993

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261993

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

563 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

144 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.600 kg

    Bd2a-250-ee bd2a endeinspeisung mit zubehoe r 250a

    Die BD2A-250-EE ist eine leistungsstarke Endeinspeisung, die für hohe Ströme von bis zu 250A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Maximalstrom: 250A
    • Typ: Endeinspeisung
    • Inklusive Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit.
    • Einfacher Einbau mit beiliegendem Zubehör.
    • Optimiert für effiziente Energieverteilung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie