SIEMENS - BD2A-250-EE-EBAL BD2A ENDEINSPEISUNG 250A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611093
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817035
Sonepar Artikelnummer
121074040
Hersteller Artikelnummer
BVP:611093
Hersteller Typ
BVP:611093
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611093
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
478 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
144 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.600 kg
- Stromstärke: 250A
- Kabeltyp: Einleiterkabel
- Modell: BD2A-250-EE-EBAL
- Einfache Installation und Handhabung.
- Hervorragende Zuverlässigkeit für dauerhafte Leistung.
- Kompatibilität mit standardisierten Kabelsystemen.
Bd2A-250-ee-ebal Bd2a Endeinspeisung 250a Fuer Einleiterkabel
Die BD2A Endeinspeisung ermöglicht die effiziente und zuverlässige Versorgung von Einleiterkabeln mit einer Stromstärke von bis zu 250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


