Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-250-VE VERTEILEREINSPEISUNG 250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-250-VE VERTEILEREINSPEISUNG 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261994

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787659

Sonepar Artikelnummer

121074026

Hersteller Artikelnummer

BVP:261994

Hersteller Typ

BVP:261994

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261994

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

286 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

84 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.100 kg

    Bd2a-250-ve verteilereinspeisung 250a

    Die BD2A-250-VE Verteilereinspeisung 250A ist eine hochleistungsfähige Lösung zur effizienten Energieverteilung in elektrischen Systemen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 250A
    • Typ: Verteilereinspeisung
    • Betriebsart: Dauerbetriebsfähig
    • Schutzart: IP20

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Energieverteilung.
    • Optimiert die Systemeffizienz durch erhöhte Leistungskapazität.
    • Einfacher Zugang für Wartung und Inspektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie