Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261511

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786096

Sonepar Artikelnummer

121073780

Hersteller Artikelnummer

BVP:261511

Hersteller Typ

BVP:261511

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261511

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

23.200 kg

    Bd2a-3-1000-sb-1

    Der BD2A-3-1000-SB-1 ist ein leistungsfähiger Schaltschrankanschluss mit einer Standardlänge von 1,25 m und einer N + PE-Umgebung.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 1,25 m
    • N + PE Anschlüsse
    • Maximale Stromstärke: 1000 A
    • Anzahl der Abgangsstellen: 4

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Installation dank der Standardlänge von 1,25 m.
    • Ermöglicht eine effiziente und sichere elektrische Verbindung.
    • Vier Abgangsstellen bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie