Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - BD2A-3-1000-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1000A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1000A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261512

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786102

Sonepar Artikelnummer

121073763

Hersteller Artikelnummer

BVP:261512

Hersteller Typ

BVP:261512

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261512

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

225 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

35.000 kg

    Bd2a-3-1000-sb-2 Standardlaenge 2,25m 1000a, N + Pe, 8 Abgangsstellen

    Das Produkt ist ein Standardbus-Stück mit einer Länge von 2,25 m und einer Stromstärke von 1000 A, das für die ordnungsgemäße Energieverteilung in elektrischen Installationen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Länge: 2,25 m
    • Stromstärke: 1000 A
    • Phasen: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieeffizienz bei der Verteilung von elektrischer Energie.
    • Ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch standardisierte Längen und Anschlüsse.
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch mehrere Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie