Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261514

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786126

Sonepar Artikelnummer

121073698

Hersteller Artikelnummer

BVP:261514

Hersteller Typ

BVP:261514

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261514

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

23.700 kg

    Bd2a-3-1000-so-1 standardlaenge 1,25m 1000a, n + pe, ohne abgangsstellen

    This product is a standard length distribution busbar that facilitates efficient electrical connections and power distribution.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 1,25 m
    • Stromstärke: 1000 A
    • Phasen: N + PE
    • Abgangsstellen: Ohne

    Kunden Vorteile:

    • Optimiert die Energieverteilung in elektrischen Systemen.
    • Einfacher und schneller Installationsprozess durch vorkonfektionierte Teile.
    • Erhöhte Sicherheit durch die Verwendung von isolierten Busbars.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie