Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-SO-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-SO-2 STANDARDLAENGE 2,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261515

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786133

Sonepar Artikelnummer

121073748

Hersteller Artikelnummer

BVP:261515

Hersteller Typ

BVP:261515

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261515

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

225 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

36.000 kg

    Bd2a-3-1000-so-2 standardlaenge 2,25m 1000a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2A-3-1000-SO-2 ist ein leistungsfähiger Sicherungsautomat mit einer Standardlänge von 2,25 m, ausgelegt für 1000A, N + PE und ohne Abgangsstellen.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 2,25 m
    • Nennstrom: 1000 A
    • Phasenzahl: N + PE
    • Abgangsstellen: ohne

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistungskapazität für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Reduzierter Installationsaufwand durch das Fehlen von Abgangsstellen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie