Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261516

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786140

Sonepar Artikelnummer

121073724

Hersteller Artikelnummer

BVP:261516

Hersteller Typ

BVP:261516

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261516

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

325 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

52.000 kg

    Bd2a-3-1000-so-3 standardlaenge 3,25m 1000a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Die BD2A-3-1000-SO-3 ist eine Standardlänge von 3,25 Metern, die eine Stromstärke von bis zu 1000 A unterstützt und ohne Abgangsstellen designed ist.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 3,25 m
    • Nennstrom: 1000 A
    • Phasen: N + PE
    • Abgangsstellen: Ohne

    Kundenben Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch Standardlängen ohne Abgangsstellen.
    • Ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen.
    • Optimale Stromübertragung dank der hohen Nennstromfähigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie