Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1000A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1000A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261532

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724636

Sonepar Artikelnummer

121073765

Hersteller Artikelnummer

BVP:261532

Hersteller Typ

BVP:261532

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261532

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

39.000 kg

    Bd2a-3-1000-wb-2w* Wahlläenge 1,26m-2,24m 1000a, N + Pe, 4-8 Abgangsstellen

    Das Produkt ist eine flexible Wahlläenge mit einer Stromstärke von 1000A und mehreren Abgangsstellen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 1000A
    • Wahlläenge: 1,26m - 2,24m
    • Anzahl der Abgangsstellen: 4-8
    • Inklusive Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE)

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Installation dank variabler Wahlläenge.
    • Hohe Stromstärke für industrielle Anwendungen.
    • Mehrere Abgangsstellen für verschiedene Anschlussmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie