Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1000A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1000A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261531

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724766

Sonepar Artikelnummer

121073782

Hersteller Artikelnummer

BVP:261531

Hersteller Typ

BVP:261531

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261531

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

57.000 kg

    Bd2a-3-1000-Wb-3w* Wahllänge 2,26m-3,24m 1000a, N + Pe, 8-12 Abgangsstellen

    Die BD2A-3-1000-WB-3W bietet eine flexible Lösung zur Energieverteilung mit einer Nennstromstärke von 1000A und mehreren Abgangsstellen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 1000A
    • Wahllänge: 2,26m-3,24m
    • Schutzleiter: N + PE
    • Abgangsstellen: 8-12

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente und flexible Energieverteilung.
    • Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationsanforderungen.
    • Robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie