Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261547

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724650

Sonepar Artikelnummer

121073727

Hersteller Artikelnummer

BVP:261547

Hersteller Typ

BVP:261547

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261547

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

24.000 kg

    Bd2a-3-1000-wo-1w* Wahlläenge 0,50m-1,24m 1000a, N + Pe, Ohne Abgangsstellen

    Der Wahlläenge ist eine kompakte Lösung für die Verteilung elektrischer Energie mit einer maximalen Stromstärke von 1000A.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 1000A
    • Länge: 0,50m bis 1,24m
    • Phasen: N + PE
    • Abgangsstellen: Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch kompakte Bauweise.
    • Hohe Flexibilität in der Anwendung dank verstellbarer Längen.
    • Entwickelt für sichere und zuverlässige Energieverteilung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie