SIEMENS - BD2A-3-1000-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261546
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724865
Sonepar Artikelnummer
121073751
Hersteller Artikelnummer
BVP:261546
Hersteller Typ
BVP:261546
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261546
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
39.000 kg
- Modell: WAHLLAENGE 1,26M-2,24M
- Stromstärke: 1000A
- Phasen: N + PE
- Ohne Abgangsstellen
- Effiziente Stromverteilung für industrielle Anwendungen.
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte N- und PE-Anschlüsse.
- Kompakte Bauweise für begrenzte Räume.
Bd2a-3-1000-wo-2w*
The WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN is designed for efficient electrical power distribution and management.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


