Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-1000-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-1000-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 1000A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261545

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724858

Sonepar Artikelnummer

121073701

Hersteller Artikelnummer

BVP:261545

Hersteller Typ

BVP:261545

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261545

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

57.000 kg

    Bd2a-3-1000-wo-3w* Wahllaenge 2,26m-3,24m 1000a, N + Pe, Ohne Abgangsstellen

    Der BD2A-3-1000-WO-3W ist ein robustes Stromverteilungssystem, das eine effektive Energieverteilung ohne Abgangsstellen bietet.

    Technische Details:

    • Länge: 2,26m bis 3,24m
    • Nennstrom: 1000A
    • Phase: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen: für optimierte Anschlussmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation dank kompakter Bauweise
    • Reduzierte Sicherheitsrisiken durch Vermeidung von Abgangsstellen
    • Hohe Flexibilität in der Energieverteilung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie