Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-160-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 160A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-160-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 160A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261478

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169785761

Sonepar Artikelnummer

121073777

Hersteller Artikelnummer

BVP:261478

Hersteller Typ

BVP:261478

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261478

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.400 kg

    Bd2a-3-160-sb-1 standardlaenge 1,25m 160a, n + pe, 4 abgangsstellen

    Der BD2A-3-160-SB-1 ist ein Stromverteilungsgerät mit einer Standardlänge von 1,25 m und mehreren Abgangsstellen, das für eine sichere Energieverteilung konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Länge: 1,25 m
    • Stromstärke: 160 A
    • Phasen: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 4

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anschlussmöglichkeiten durch 4 Abgangsstellen.
    • Sichere und effektive Energieverteilung für verschiedene Anwendungen.
    • Kompakte Bauform erleichtert die Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie