Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-160-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 160A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-160-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 160A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261480

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169785785

Sonepar Artikelnummer

121073679

Hersteller Artikelnummer

BVP:261480

Hersteller Typ

BVP:261480

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261480

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

325 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.000 kg

    Bd2a-3-160-sb-3 standardlaenge 3,25m 160a, n + pe, 12 abgangsstellen

    This product is a standard length distribution board designed for efficient electrical distribution with a capacity of 160A and multiple outlets.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 3,25 m
    • Stromstärke: 160A
    • Phasen: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 12

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Stromverteilung mit vielen Abgangsstellen.
    • Hohe Kapazität von 160A für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Standardlänge von 3,25 m zur einfachen Installation und Anpassung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie