Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-160-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 160A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-160-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 160A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261518

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724681

Sonepar Artikelnummer

121073796

Hersteller Artikelnummer

BVP:261518

Hersteller Typ

BVP:261518

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261518

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

15.000 kg

    Bd2A-3-160-WB-2W* Wahllaenge 1,26M-2,24M 160A, N + PE, 4-8 Abgangsstellen

    Die BD2A-3-160-WB-2W* ist eine leistungsfähige Verteilungslösung, die eine flexible Verbindung und Stromverteilung mit bis zu 160A bietet.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 160A
    • Höhenmaß: 1,26M-2,24M
    • Phasenzahl: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 4-8

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität bei der Stromverteilung durch anpassbare Abgangsstellen.
    • Robuste Bauweise gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie