SIEMENS - BD2A-3-160-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 160A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261517
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724674
Sonepar Artikelnummer
121073732
Hersteller Artikelnummer
BVP:261517
Hersteller Typ
BVP:261517
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261517
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
12
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
20.000 kg
- Typ: WAHLLAENGE
- Maximale Stromstärke: 160A
- N + PE Anschluss
- Abmessungen: 2,26M-3,24M
- Anzahl der Abgangsstellen: 8-12
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für langfristige Nutzung.
- Einfache Installation und Wartung durch durchdachte Konstruktion.
- Flexibilität in der Anwendung dank variabler Abgangsstellen.
Bd2a-3-160-wb-3w*
Der WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 160A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN ist ein zuverlässiger Verteilungsschalter für effektive Energieverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


