Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-250-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 250A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-250-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 250A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261482

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169785808

Sonepar Artikelnummer

121073745

Hersteller Artikelnummer

BVP:261482

Hersteller Typ

BVP:261482

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261482

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

225 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

16.500 kg

    Bd2a-3-250-sb-2 standardlaenge 2,25m 250a, n + pe, 8 abgangsstellen

    Die BD2A-3-250-SB-2 ist eine Stromverteilungseinheit mit einer Standardlänge von 2,25 m, die für eine maximale Stromstärke von 250 A ausgelegt ist und über 8 Abgangsstellen verfügt.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 250 A
    • Standardlänge: 2,25 m
    • Anschlussarten: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Verteilung von elektrischer Energie in größeren Anlagen.
    • Flexible Installation dank der Standardlänge von 2,25 m.
    • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch geeignete Anschlussarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie