Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-250-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 250A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-250-SB-3 STANDARDLAENGE 3,25M 250A, N + PE, 12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261483

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169785815

Sonepar Artikelnummer

121073721

Hersteller Artikelnummer

BVP:261483

Hersteller Typ

BVP:261483

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261483

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

325 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

20.000 kg

    Bd2a-3-250-sb-3 standardlaenge 3,25m 250a, n + pe, 12 abgangsstellen

    This product is a high-capacity distribution block designed to accommodate multiple outgoing connections while ensuring efficient power distribution.

    Technische Details:

    • Länge: 3,25 m
    • Stromstärke: 250 A
    • Phasen: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 12

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit in der Stromverteilung
    • Einfache Installation und Handhabung
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie