SIEMENS - BD2A-3-250-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 250A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261520
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724704
Sonepar Artikelnummer
121073764
Hersteller Artikelnummer
BVP:261520
Hersteller Typ
BVP:261520
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261520
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
8
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.300 kg
- Wahllänge: 1,26M-2,24M
- Nennstrom: 250A
- Leiter: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 4-8
- Flexible Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen.
- Hohe Stromkapazität für anspruchsvolle Anwendungen.
- Robuste Bauweise für eine zuverlässige Leistung.
BD2A-3-250-WB-2W* Wahllänge 1,26M-2,24M 250A, N + PE, 4-8 Abgangsstellen
Der BD2A-3-250-WB-2W* ist eine flexible und leistungsstarke Stromverteilungslösung mit mehreren Abgangsstellen für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


