SIEMENS - BD2A-3-250-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 250A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261519
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724698
Sonepar Artikelnummer
121073781
Hersteller Artikelnummer
BVP:261519
Hersteller Typ
BVP:261519
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261519
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
12
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
21.900 kg
- Produktname: WAHLLAENGE
- Höhe: 2,26M - 3,24M
- Nennstrom: 250A
- Phasen: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 8-12
- Ermöglicht eine effiziente Stromverteilung.
- Hohe Flexibilität durch variable Höhenoptionen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.
Bd2a-3-250-wb-3w*
This product is a high-capacity distribution panel designed for effective power management in various electrical applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


