SIEMENS - BD2A-3-400-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 400A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261487
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169785853
Sonepar Artikelnummer
121073729
Hersteller Artikelnummer
BVP:261487
Hersteller Typ
BVP:261487
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261487
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
125 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
4
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
11.000 kg
- Länge: 1,25 Meter
- Nennstrom: 400A
- Leiter: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 4
- Einfache Installation durch die Standardlänge von 1,25 Metern.
- Hohe Strombelastbarkeit von 400A ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten dank 4 Abgangsstellen.
BD2A-3-400-SB-1 Standardlaenge 1,25M 400A, N + PE, 4 Abgangsstellen
Der BD2A-3-400-SB-1 ist eine Standardlänge von 1,25 Metern, die für eine Stromstärke von 400A konzipiert wurde und über 4 Abgangsstellen verfügt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


