Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-400-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-400-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261490

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169785884

Sonepar Artikelnummer

121073761

Hersteller Artikelnummer

BVP:261490

Hersteller Typ

BVP:261490

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261490

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

12.000 kg

    BD2A-3-400-SO-1 Standardlaenge 1,25m 400A, N + PE, Ohne Abgangsstellen

    Der BD2A-3-400-SO-1 ist ein leistungsstarker Stromverteilungsschrank, der für eine effiziente Nutzung und optimale Anschlussmöglichkeiten ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Länge: 1,25 m
    • Nennstrom: 400 A
    • Phasenkonfiguration: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Anpassung an verschiedene Anwendungen.
    • Robuste Konstruktion für zuverlässigen Betrieb.
    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Schutzfunktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie