Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-400-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-400-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261524

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724629

Sonepar Artikelnummer

121073699

Hersteller Artikelnummer

BVP:261524

Hersteller Typ

BVP:261524

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261524

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.500 kg

    Bd2a-3-400-wb-2w* wahllänge 1,26m-2,24m 400a, n + pe, 4-8 abgangsstellen

    The BD2A-3-400-WB-2W is designed to provide reliable electrical distribution with multiple outgoing points.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 400A
    • Länge: 1,26m - 2,24m
    • Phasen: N + PE
    • Abgangsstellen: 4-8

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität in der Installation dank variabler Längen.
    • Optimale Verteilung der elektrischen Last durch mehrere Abgangsstellen.
    • Zuverlässige Sicherheit durch die integrierte PE-Anschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie