SIEMENS - BD2A-3-400-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 400A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261523
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724711
Sonepar Artikelnummer
121073683
Hersteller Artikelnummer
BVP:261523
Hersteller Typ
BVP:261523
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261523
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
12
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
25.300 kg
- Modell: WAHLLAENGE 2,26M-3,24M
- Stromstärke: 400A
- Funktion: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 8-12
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch robuste Konstruktion.
- Flexibilität in der Anwendung durch mehrere Abgangsstellen.
Bd2a-3-400-wb-3w*
This product is a high-capacity electrical distribution unit designed for efficient power management and distribution.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


