Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261535

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724643

Sonepar Artikelnummer

121073750

Hersteller Artikelnummer

BVP:261535

Hersteller Typ

BVP:261535

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261535

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

11.600 kg

    BD2A-3-400-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

    This product is designed for efficient and safe power distribution with a maximum current capacity of 400A.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 400A
    • Abmessungen: 0,50M bis 1,24M
    • Typ: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Anpassung durch variable Längenoptionen
    • Höhere Sicherheit dank robustem Design und zuverlässiger Leistung
    • Reduzierung der Montagezeit durch vorgefertigte Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie