SIEMENS - BD2A-3-400-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261534
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724780
Sonepar Artikelnummer
121073700
Hersteller Artikelnummer
BVP:261534
Hersteller Typ
BVP:261534
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261534
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.500 kg
- Strecke: 1,26M-2,24M
- Kapazität: 400A
- Typ: N + PE
- Ohne Abgangsstellen
- Optimale Energieverteilung für industrielle Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit durch die Verwendung von N + PE.
- Flexibilität in der Installation dank variabler Streckenlängen.
BD2A-3-400-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN
This product serves as a power distribution solution with a range of 1.26M to 2.24M and a capacity of 400A, designed for efficient and safe distribution of electrical energy.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


