Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-400-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-400-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 400A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261533

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724773

Sonepar Artikelnummer

121073684

Hersteller Artikelnummer

BVP:261533

Hersteller Typ

BVP:261533

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261533

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

25.300 kg

    Bd2a-3-400-wo-3w* wahllaenge 2,26m-3,24m 400a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2A-3-400-WO-3W* ist ein leistungsstarker Transformator, der für eine effektive Energieverteilung in einem kompakten Design entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Spannung: 400A
    • Länge: 2,26m - 3,24m
    • Typ: N + PE
    • Option: Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise zur Erhöhung der Effizienz im Raum.
    • Hohe Leistungskapazität für vielfältige Anwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie