Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-630-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-630-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261499

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169785976

Sonepar Artikelnummer

121073746

Hersteller Artikelnummer

BVP:261499

Hersteller Typ

BVP:261499

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261499

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

12.000 kg

    Bd2a-3-630-sb-1 standardlaenge 1,25m 630a, n + pe, 4 abgangsstellen

    This product is a high-capacity distribution board designed to handle up to 630A, featuring a standard length of 1.25m and 4 outgoing terminals.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 630A
    • Standardlänge: 1,25 m
    • Anzahl der Abgangsstellen: 4
    • Phase: N + PE

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht effiziente elektrische Verteilung für industrielle Anwendungen.
    • Flexible Installation durch die Standardlänge und mehrere Abgangsstellen.
    • Hohe Leistungsfähigkeit für zufriedenstellenden Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie