Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2A-3-630-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2A-3-630-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261502

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786003

Sonepar Artikelnummer

121073794

Hersteller Artikelnummer

BVP:261502

Hersteller Typ

BVP:261502

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261502

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

125 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.600 kg

    Bd2a-3-630-so-1 standardlaenge 1,25m 630a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2A-3-630-SO-1 ist eine robuste Anschlussleitung mit einer Länge von 1,25 m und einer Stromstärke von 630 A, die für die Verwendung in elektrischen Verteilern konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Länge: 1,25 m
    • Nennstrom: 630 A
    • Phasen: N + PE
    • Ohne Abgangsstelle

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation dank standardlängen Design.
    • Hohe Stromstärke für effiziente Leistung.
    • Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie